529611-FILTRO MS6-LF-1/2-CUM

Filtro aria compressa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LF-1/2-CUM
Rubix:160000000596849
Produttore:529611
EAN:4052568164034
529611-FILTRO MS6-LF-1/2-CUM

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529611-FILTRO MS6-LF-1/2-CUM


Filtro MS6-LF-1/2-CUM Filtro da 5 µm, tazza in metallo, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm, Scarico condensa=Manuale, rotativo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso948,4 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Finezza di filtro5 µm
Portata volumetrica3200 l/min
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio20 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
61,86 IVA esclusa
/ Unità
75,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione