01037913-ARTICOLO AFM20-F02C-R-A

Filtri

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:AFM20-F02C-R-A
Rubix:999221025049209
01037913-ARTICOLO AFM20-F02C-R-A
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Finezza di filtro0,3 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01037913-ARTICOLO AFM20-F02C-R-A


Separatore di nebbie di tipo modulare
Titolo di filtrazione nominale 0,3 µm
Portata massima fino a 1100 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni di collegamento da 1/8 a 1
Sostituzione facile e spazio di manutenzione ridotto
Opzione di scarico automatico di tipo flottante.
AFM20-40-A, nuovo modello modulare, Microfiltro disoleatore

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x115x40 mm
Peso195 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Finezza di filtro0,3 µm
Portata volumetrica200 l/min
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
53,49 IVA esclusa
/ Unità
65,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione