01616502-ARTICOLO ZFC33-B

Filtro a vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZFC33-B
Rubix:999221025052732
Produttore:01616502
EAN:3618036491265
01616502-ARTICOLO ZFC33-B

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)5/32 ''
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01616502-ARTICOLO ZFC33-B


La serie ZF è costituita da filtri per l'aspirazione dell'aria che prevengono i problemi delle apparecchiature per il vuoto causati dai contaminanti presenti nell'aria. Sono leggeri e compatti. Gli elementi filtranti ZF sono facilmente sostituibili senza attrezzi.

Punti di forza

-In/Out tubazioni diritte
Dimensioni dei tubi applicabili: metrico 2, 3.2, 4, 6, 8 e pollici 1/8", 5/32", 1/4", 5/16"
Raccordi one-touch per una facile installazione e rimozione
Parti in resina stampata leggera
Il tipo di cartuccia consente la sostituzione dell'elemento

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)5/32 ''
Finezza di filtro5 µm
Tipologiafiltr powietrza
Materialeresina sinterizzata
Portata volumetrica80 l/min
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
8,79 IVA esclusa
/ Unità
10,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione