Riferimenti
Festo:LFMA-D-MINI
Rubix:160000000589509
Produttore:192563
EAN:4052568014964

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | g1/8 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 192563-MICRO-FILTRO LFMA-D-MINI
Micro filtro LFMA-D-MINI Senza piastre di connessione filettate con perno filettato FRB. Cartuccia per filtro da 0,01 µm, con coppa di protezione in metallo. Serie=D, Dimensione=Mini, Struttura=filtro in fibra, Grado di filtrazione=0,01 µm, Scarico condensa=selettore manuale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 185x50x50 mm |
|---|---|
| Peso | 328 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | g1/8 '' |
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
| Tipologia | manual (condensate drain by manual rotation) |
| Materiale | zinco pressofuso (corpo); policarbonato/pc (vaso); fibra di borosilicato (elemento filtrante) |
| Portata volumetrica | 360 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 125,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 153,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione