Riferimenti
Aventics:R412028128
Rubix:999211108019747
Produttore:R412028128
EAN:3666750007521

Dettagli del prodotto : ARTICOLO R412028128
Punti di forza
•High flow rate possible due to the large nominal width
Robust design
Metal housing
Suitable for operations in harsh environments
Robust design
Metal housing
Suitable for operations in harsh environments
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Tipologia | oil separator |
| Portata volumetrica | 9000 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 144,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 176,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione