Riferimenti
SMC:ZFB300-08
Rubix:999221025034460
Produttore:ZFB300-08
EAN:3618036491630

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 0,315 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 30 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00046024-ARTICOLO ZFB300-08
Series ZF are air suction filters that prevent trouble in vacuum equipment caused by contaminants in the air. They are light weight and compact. ZF filter elements are easily replaced without tools.
ZFB, Filtro di aspirazione con raccordi istantanei
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 57x70x30 mm |
|---|---|
| Peso | 68 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 0,315 '' |
| Finezza di filtro | 30 µm |
| Tipologia | vakuumfilter |
| Portata volumetrica | 75 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 5 bar |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Connessione | steckverbindungen (one-touch-fittings) |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione