00506596-SCARICATORE DI CONDENSA AMG350C-F03D

Filtri per trattamento aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:AMG350C-F03D
Rubix:999180300036053
Produttore:AMG350C-F03D
EAN:3618035577489
00506596-SCARICATORE DI CONDENSA AMG350C-F03D
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)g 3/8 ''
Finezza di filtro3 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00506596-SCARICATORE DI CONDENSA AMG350C-F03D


Water Separator
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separatore di condensa, Nuovo modello

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x218x90 mm
Peso900 g
Diametro di filettatura (pollici)g 3/8 ''
Finezza di filtro3 µm
Tipologiawater separator
Portata volumetrica1500 l/min
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
210,55 IVA esclusa
/ Unità
256,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione