00046012-FILTRO X VUOTO C/RACC.IST.D.D.6 ZFB200-06
Filtri per il vuoto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:ZFB200-06
Rubix:999200400049147
Produttore:ZFB200-06
EAN:3618036491661

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 30 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00046012-FILTRO X VUOTO C/RACC.IST.D.D.6 ZFB200-06
Series ZF are air suction filters that prevent trouble in vacuum equipment caused by contaminants in the air. They are light weight and compact. ZF filter elements are easily replaced without tools.
ZFB, Filtro di aspirazione con raccordi istantanei
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 52x65x28 mm |
|---|---|
| Peso | 22 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Finezza di filtro | 30 µm |
| Tipologia | air intake filter (vacuum) with instant fittings |
| Portata volumetrica | 30 l/min |
| Pressione minima di esercizio | -1 bar |
| Pressione massima di esercizio | 5 bar |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84213985 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione