02104020-ARTICOLO AFD30-F03-D

Separatore per micronebbia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AFD30-F03-D
Rubix:999221025053957
Produttore:02104020
02104020-ARTICOLO AFD30-F03-D

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Finezza di filtro0,01 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 02104020-ARTICOLO AFD30-F03-D


Separatore per micronebbia

Punti di forza

Conforme alla norma ISO 8573-1:2010 Classe di filtrazione nominale 0.01 µm Portata massima fino a 600 l/min (ANR, 0.7MPa).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Finezza di filtro0,01 µm
Materialealluminio pressofuso
Portata volumetrica240 l/min
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
65,95 IVA esclusa
/ Unità
80,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione