Riferimenti
SMC:AFM30-F02D-A
Rubix:999221025049215
Produttore:AFM30-F02D-A

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01039900-ARTICOLO AFM30-F02D-A
Separatore di nebbie di tipo modulare
Titolo di filtrazione nominale 0,3 µm
Portata massima fino a 1100 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni di collegamento da 1/8 a 1
Sostituzione facile e spazio di manutenzione ridotto
Opzione di scarico automatico di tipo flottante.
Titolo di filtrazione nominale 0,3 µm
Portata massima fino a 1100 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni di collegamento da 1/8 a 1
Sostituzione facile e spazio di manutenzione ridotto
Opzione di scarico automatico di tipo flottante.
AFM20-40-A, nuovo modello modulare, Microfiltro disoleatore
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 57x171x53 mm |
|---|---|
| Peso | 294 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 90173000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione