00508076-ARTICOLO AMF350C-F04

Filtri per trattamento aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AMF350C-F04
Rubix:999221025043788
Produttore:AMF350C-F04
EAN:3618035578196
00508076-ARTICOLO AMF350C-F04

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g1/2 bspp ''
Finezza di filtro0,01 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00508076-ARTICOLO AMF350C-F04


▪ Odour Removal Filter
▪ Nominal filtration rating 0.01 µm
▪ Deodorises oil odour
▪ Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
▪ Connection size 1/8 to 2.
AMF150C-550C/AMF650-850, Filtro al carbone attivo, Nuovo modello

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)95x132x90 mm
Peso900 g
Diametro di filettatura (pollici)g1/2 bspp ''
Finezza di filtro0,01 µm
Tipologiaactivated carbon filter (odor absorber)
Portata volumetrica1000 l/min
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
98,25 IVA esclusa
/ Unità
119,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione