00992460-ARTICOLO ZFC53-B

Filtri per il vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:ZFC53-B
Rubix:999221025048836
Produttore:ZFC53-B
EAN:3618036491180
00992460-ARTICOLO ZFC53-B
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)5/32 ''
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00992460-ARTICOLO ZFC53-B


Series ZF are air suction filters that prevent trouble in vacuum equipment caused by contaminants in the air. They are light weight and compact. ZF filter elements are easily replaced without tools.
ZFC, Filtri d'aria in linea con raccordo istantaneo (NUOVA)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x54x33 mm
Peso11 g
Diametro di filettatura (pollici)5/32 ''
Finezza di filtro5 µm
Materialepolicarbonato
Portata volumetrica45 l/min
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,86 IVA esclusa
/ Unità
18,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione