00046008-FILTRO PER ASPIRAPOLVERE ZFB100-06

Filtri per il vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZFB100-06
Rubix:999180900031554
Produttore:ZFB100-06
EAN:3618036491678
00046008-FILTRO PER ASPIRAPOLVERE ZFB100-06

Riepilogo info tecniche

Finezza di filtro30 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00046008-FILTRO PER ASPIRAPOLVERE ZFB100-06


Series ZF are air suction filters that prevent trouble in vacuum equipment caused by contaminants in the air. They are light weight and compact. ZF filter elements are easily replaced without tools.
ZFB, Filtro di aspirazione con raccordi istantanei

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x53x26 mm
Peso23 g
Finezza di filtro30 µm
Tipologiafiltro per il vuoto
Materialepoliestere (corpo); nylon speciale trasparente (copertura); poliestere (giunto universale); ottone (nichelatura chimica) (innesto/plug); pvf (elemento); nbr (o-ring/guarnizione)
Portata volumetrica20 l/min
Pressione minima di esercizio1,5 bar
Pressione massima di esercizio5 bar
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Connessioneraccordi one-touch push; tubo montabile illimitatamente a 360° (giunto universale)
Paese d'origineJP
Codice doganale84213985
17,56 IVA esclusa
/ Unità
21,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione