00983880-ARTICOLO AF30-F02D-A

Filtri

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AF30-F02D-A
Rubix:999221025048181
Produttore:AF30-F02D-A
EAN:3618030279517
00983880-ARTICOLO AF30-F02D-A

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983880-ARTICOLO AF30-F02D-A


Filtro dell'aria di tipo modulare
Grado di filtrazione nominale 5 &#181m
Portata massima fino a 14000 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni delle connessioni da M5 a 1
Facilità di sostituzione e riduzione dello spazio necessario per la manutenzione
Opzione di scarico automatico a galleggiante.
AF10-60-A, nuovo modello modulare, filtro dell'aria

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57x171x53 mm
Peso249 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Finezza di filtro5 µm
Tipologiafiltr powietrza
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 55,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione