159640-CARTUCCIA FILTRANTE LFP-D-MINI-5M

Cartuccia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFP-D-MINI-5M
Rubix:160000000584528
Produttore:159640
EAN:4052568011901
159640-CARTUCCIA FILTRANTE LFP-D-MINI-5M

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/8 ''
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159640-CARTUCCIA FILTRANTE LFP-D-MINI-5M


Cartuccia filtro LFP-D-MINI-5M Usata in combinazione con unità di servizio. Dimensione=Mini, Serie=D, Grado di filtrazione=5 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x45x40 mm
Peso10,11 g
Diametro di filettatura (pollici)1/8 ''
Finezza di filtro5 µm
Tipologiafilter cartridge lfp-d-mini-5m 159640
Portata volumetrica650 l/min
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Connessioneg1/8
Paese d'origineDE
Codice doganale84219990
11,74 IVA esclusa
/ Unità
14,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore