547925-CARTUCCIA FILTRANTE AL CARBONE ATTIVO MS6-LFX-AKI
Cartuccia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MS6-LFX-AKI
Rubix:160000000600927
Produttore:547925
EAN:4052568093129
Documenti
Dettagli del prodotto : 547925-CARTUCCIA FILTRANTE AL CARBONE ATTIVO MS6-LFX-AKI
Cartuccia filtrante al carbone attivo MS6-LFX-AKI Taglia=6, Serie=MS, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Avvertenza sul materiale=(* Senza rame e PTFE, * Conforme a RoHS), Informazioni sui materiali, filtro=Carbone attivo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | activated carbon filter cartridge ms6-lfx-aki 547925 |
|---|---|
| Portata volumetrica | 6500 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 20 bar |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione