00547222-ARTICOLO AFF8C-F04D

Filtri per trattamento aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AFF8C-F04D
Rubix:999221025044091
Produttore:AFF8C-F04D
EAN:3618035591546
00547222-ARTICOLO AFF8C-F04D

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g1/2 (bspp) ''
Finezza di filtro3 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00547222-ARTICOLO AFF8C-F04D


Series AFF is mounted to main piping to remove impurities like oil, water and foreign matter in compressed air. No screw threads or tie rods are required; therefore, removal and replacement of the element is made quick and easy. Series AFF improves the function of downward dryers, extends the life of precision filters and prevents trouble with equipment.
AFF2C~22C/AFF37B~75B, Filtro linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x218x90 mm
Peso900 g
Diametro di filettatura (pollici)g1/2 (bspp) ''
Finezza di filtro3 µm
Tipologiamain line filter (coalescent)
Portata volumetrica1500 l/min
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
169,20 IVA esclusa
/ Unità
206,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione