Riferimenti
SMC:ZFC75
Rubix:999221025048873
Produttore:ZFC75
EAN:3618036490855

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 5/16 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00999064-ARTICOLO ZFC75
Series ZF are air suction filters that prevent trouble in vacuum equipment caused by contaminants in the air. They are light weight and compact. ZF filter elements are easily replaced without tools.
ZFC, Filtri d'aria in linea con raccordo istantaneo (NUOVA)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x68x28 mm |
|---|---|
| Peso | 20 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 5/16 '' |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Materiale | policarbonato |
| Portata volumetrica | 250 l/min |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione