Riferimenti
Festo:LF-D-5M-MIDI
Rubix:160000000589504
Produttore:192558
EAN:4052568079529

Documenti
Dettagli del prodotto : 192558-FILTRO LF-D-5M-MIDI
Micro filtro LF-D-5M-MIDI Senza piastre di connessione filettate con perno filettato FRB. Grado di filtrazione: 5 µm, con protezione per coppa e scarico di condensa manuale. Dimensione=Mini, Serie=D, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm, Scarico condensa=selettore manuale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 625 g |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Tipologia | filter lf-d-5m-midi 192558 |
| Portata volumetrica | 2000 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Connessione | sub-base |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione