Riferimenti
Oleo Tecnica:GFC406
Rubix:999220916049295


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | gfc406 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA CIECA 2 SAE6000 GFC406
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | gfc406 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 51 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 2' |
| Collegamento | fori di fissaggio filettati metrici (m20) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione