Riferimenti
Oleo Tecnica:AFSI310
Rubix:999190900080679


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia intera 4 |
|---|---|
| Modello | afsi310 |
| Pressione massima di esercizio | 33,34 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA INTERA 4 SAE3000 AFSI310
SEMIFLANGIA Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:4" Diametro Attacco:4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia intera 4 |
|---|---|
| Modello | afsi310 |
| Pressione massima di esercizio | 33,34 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 117 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sae j518 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore