FLANGIA AISI316L 4 SAE3000 SW AFX116S

FLANGE SAE - CETOP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Oleo Tecnica:AFX116S
Rubix:999190900080701
FLANGIA AISI316L 4 SAE3000 SW AFX116S

Riepilogo info tecniche

Tipologiaflangia
Modelloafx116s
Pressione massima di esercizio113,8 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FLANGIA AISI316L 4 SAE3000 SW AFX116S


FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:4" Diametro Attacco:4"

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaflangia
Modelloafx116s
Pressione massima di esercizio113,8 bar
Diametro nominale (metrico)117 mm
Materialeaisi316l
Grandezza4'
NormaSAE J518; CETOP
Collegamentosaldare di tasca
195,49 IVA esclusa
/ Unità
238,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione