Riferimenti
Oleo Tecnica:COD310STC
Rubix:999190900080743


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | controcodolo |
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : COD310STC CONTROC.CETOP COD212STC250 21/2
CONTROCODULO Modello:CODOLO Serie:CETOP 250 Diametro Nominale Flangia:2"1/2 Diametro Attacco:2"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | controcodolo |
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 58 mm |
| Materiale | s355 / a105 (o similare) |
| Grandezza | 2”1/2 |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | flangia sae - cetop (a saldare di testa) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore