Riferimenti
Oleo Tecnica:AFSI306
Rubix:999190900080676


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afsi306 |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA INTERA 2 SAE3000 AFSI306
SEMIFLANGIA Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afsi306 |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50,8 mm |
| Materiale | st52.3 |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE 3000 |
| Collegamento | flangia sae |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione