Riferimenti
Oleo Tecnica:AFX104S
Rubix:999220916048243


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afx104s |
| Pressione massima di esercizio | 276 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA AISI316L 11/4 SAE3000 SW AFX104S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afx104s |
| Pressione massima di esercizio | 276 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38 mm |
| Materiale | aisi 316l |
| Grandezza | 1'1/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sw - sae 3000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione