FLANGIA 1/2 SAE 6000 FILETTATA GAS AFS401G012
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS401GB
Rubix:999190900080601


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs401g012 |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 1/2 SAE 6000 FILETTATA GAS AFS401G012
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1/2" Diametro Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs401g012 |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 13 mm |
| Materiale | s 355 j2 g3 |
| Grandezza | 1/2' |
| Norma | SAE J 518 C; ISO 6162 |
| Collegamento | 1/2 gas (bsp) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione