CONTROFLANGIA 11/4 SAE 6000 FILETTATA GAS GFS404G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFS404G
Rubix:999190900080861


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | gfs404g |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 11/4 SAE 6000 FILETTATA GAS GFS404G
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | gfs404g |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 31,75 mm |
| Materiale | s355; aisi 316l |
| Grandezza | 1'1/4 |
| Norma | SAE J518; ISO 6162 |
| Collegamento | gas bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione