AFS106S FLANGE S.3000 AFS 106 S 11/2 INTERASSE 69.85X35.71
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS106S
Rubix:999190900080542


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs106s |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : AFS106S FLANGE S.3000 AFS 106 S 11/2 INTERASSE 69.85X35.71
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs106s |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 48,6 mm |
| Materiale | s355 (opzione aisi 316l) |
| Grandezza | 1'1/2 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | saldare di tasca (socket weld) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione