SEMIFLANGIA INTERA FILETTATA METRICA 11/2 SAE3000 GFSI305
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFSI305
Rubix:999190900080887


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | gfsi305 |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA INTERA FILETTATA METRICA 11/2 SAE3000 GFSI305
SEMIFLANGIA Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | gfsi305 |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38,1 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1'1/2 |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | filettata metrica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione