Riferimenti
Oleo Tecnica:SFS306T
Rubix:999190900080956


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | sfs306st |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CODOLO 2 SAE3000 BW SFS306ST
CODULO Modello:CODOLO Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | sfs306st |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50 mm |
| Materiale | a105 o similare (or similar) |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | 2' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione