SEMIFLANGIA INTERA FILETTATA METRICA 11/4 SAE3000 GFSI304
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFSI304
Rubix:999190900080886


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | semiflangia |
| Pressione massima di esercizio | 270,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA INTERA FILETTATA METRICA 11/4 SAE3000 GFSI304
SEMIFLANGIA Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | semiflangia |
| Pressione massima di esercizio | 270,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 31,75 mm |
| Grandezza | 11/4 |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | filettatura metrica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione