CONTROFLANGIA 1 SAE6000 FILETTATA 15/16 UN GFS403T
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFS403T
Rubix:999190900080857


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata un (sede o-ring) |
|---|---|
| Modello | gfs403t |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 1 SAE6000 FILETTATA 15/16 UN GFS403T
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata un (sede o-ring) |
|---|---|
| Modello | gfs403t |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1' |
| Norma | sae j518 |
| Collegamento | 1'5/16 - 12un |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione