FLANGIA 1 SAE6000 FILETTATA 15/16 UN AFS403T
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS403T
Rubix:999190900080618


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata un (con sede o-ring) |
|---|---|
| Modello | afs403t |
| Pressione massima di esercizio | 420 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 1 SAE6000 FILETTATA 15/16 UN AFS403T
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata un (con sede o-ring) |
|---|---|
| Modello | afs403t |
| Pressione massima di esercizio | 420 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25 mm |
| Materiale | s355; aisi 316l |
| Grandezza | 1' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | un 1”5/16 - 12un |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione