CODOLO 2 SAE3000 FILETTATO GAS CONICO ZINCATO CR3 SFS306GC
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:SFS306GC
Rubix:999190900080954


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | sfs306gc |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CODOLO 2 SAE3000 FILETTATO GAS CONICO ZINCATO CR3 SFS306GC
CODULO Modello:CODOLO Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | sfs306gc |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50,8 mm |
| Materiale | a105 o similare |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | filettato gas conico (bspt) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione