Riferimenti
Oleo Tecnica:GFS106GE
Rubix:999190900080819


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | gfs106g114 |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : GFS106GE CONTROFL.S.3000 GFS 106 G 11/4
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | gfs106g114 |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 32 mm |
| Materiale | s355 / aisi 316l |
| Grandezza | 1'1/2 |
| Norma | SAE J518; BSP (GAS) |
| Collegamento | 1'1/4 gas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione