Riferimenti
Oleo Tecnica:COD608ST
Rubix:999190900080734


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | codolo |
|---|---|
| Modello | cod112st400 11/2 |
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : COD608ST CODULO CETOP COD112ST400 11/2
CODULO Modello:CODOLO Serie:CETOP 400 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | codolo |
|---|---|
| Modello | cod112st400 11/2 |
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 35 mm |
| Materiale | a105 (o similare) / aisi 316l |
| Grandezza | cetop 400 |
| Norma | CETOP |
| Collegamento | saldare di testa (cetop) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione