CONTROFLANGIA 1/2 SAE 6000 FILETTATA 3/8 GAS GFS401G038
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFS401G038
Rubix:999190900080842


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | gfs401g038 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 1/2 SAE 6000 FILETTATA 3/8 GAS GFS401G038
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1/2" Diametro Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | gfs401g038 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 13 mm |
| Materiale | s355; aisi 316l |
| Grandezza | 1/2' |
| Norma | SAE 6000; BSP (GAS) |
| Collegamento | 3/8 gas (bsp) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione