CODOLO 1 SAE6000 FILETTATO GAS CONICO ZINCATO CR3 SFS603GC
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:SFS603GC
Rubix:999190900080964


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | sfs603gc |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CODOLO 1 SAE6000 FILETTATO GAS CONICO ZINCATO CR3 SFS603GC
CODULO Modello:CODOLO Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | sfs603gc |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25,4 mm |
| Materiale | a105 (acciaio al carbonio), zincato cr3 |
| Grandezza | 1' (sae 6000) |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | bspt (gas conico) con sede o-ring |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione