Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS102SA30
Rubix:999190900080519


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs102sa30 |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 1 SAE3000 SW AFS102SA30
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:30.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs102sa30 |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 30,3 mm |
| Grandezza | 1' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | saldare di tasca |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione