Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS116G
Rubix:999190900080564


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs116g |
| Pressione massima di esercizio | 33,34 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 4 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS116G
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:4" Diametro Attacco:4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs116g |
| Pressione massima di esercizio | 33,34 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 101,6 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 4' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | 4' gas (bsp) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione