Riferimenti
Oleo Tecnica:7/16X13/4
Rubix:999190900080466


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | vite |
|---|---|
| Modello | unc 7/16-14 x 1'3/4 t.c.e. ansi b 18.2 |
| Pressione massima di esercizio | 407 bar |
Dettagli del prodotto : VITE 7/16X13/4 UNC T.C.E. ANSI B 18.2 7/16X13/4
VITE UNC 7/16"-14 X 1"3/4 Modello:ACCESSORI Diametro Attacco:7/16"X 1"3/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | vite |
|---|---|
| Modello | unc 7/16-14 x 1'3/4 t.c.e. ansi b 18.2 |
| Pressione massima di esercizio | 407 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 11,11 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Grandezza | 1'1/4 |
| Norma | ANSI B 18.2 |
| Collegamento | unc 7/16-14 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore