Riferimenti
Oleo Tecnica:1/2X1.3/4
Rubix:999220916046885


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | vite |
|---|---|
| Modello | 1/2'-13 unc t.c.e. 1-3/4' |
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
Dettagli del prodotto : VITE 1/2X13/4 UNC T.C.E. ANSI B 18.2 1/2X1.3/4
VITE UNC 1/2"-13 X 1"3/4 Modello:ACCESSORI Diametro Attacco:1/2"X 1"3/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | vite |
|---|---|
| Modello | 1/2'-13 unc t.c.e. 1-3/4' |
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 12,7 mm |
| Grandezza | 1/2' |
| Norma | ansi b 18.2 |
| Collegamento | unc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione