Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS116S
Rubix:999190900080565


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs116s |
| Pressione massima di esercizio | 113,27 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 4 SAE3000 SW AFS116S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:4" Diametro Attacco:4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs116s |
| Pressione massima di esercizio | 113,27 bar |
| Materiale | s355 (acciaio al carbonio) |
| Grandezza | 4' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | m16x50 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione