Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS100S
Rubix:999190900080510


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs100sre25 |
| Pressione massima di esercizio | 338,33 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 3/4 SAE3000 SW AFS100S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs100sre25 |
| Pressione massima di esercizio | 338,33 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 19 mm |
| Materiale | s355 / aisi 316l |
| Grandezza | 3/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | a saldare di tasca (serie 3000 sae) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore