FLANGIA CIECA AISI316L 3/4 SAE3000 AFCX100
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFCX100
Rubix:999220916046959


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afcx100 |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA CIECA AISI316L 3/4 SAE3000 AFCX100
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afcx100 |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 19 mm |
| Materiale | aisi 316l |
| Grandezza | 3/4' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | flangia sae cieca (serie 3000) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione