FLANGIA AISI316L 11/2 SAE 3000 FILETTATA GAS AFX106G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFX106G
Rubix:999220916048256


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afx106g |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA AISI316L 11/2 SAE 3000 FILETTATA GAS AFX106G
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afx106g |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38 mm |
| Materiale | aisi 316l |
| Grandezza | 1'1/2 |
| Norma | SAE J518; ISO 6164 |
| Collegamento | 1'1/2 gas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione