Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS10090S
Rubix:999190900080507


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs10090s |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 3/4 SAE3000 SW AFS10090S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs10090s |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 19 mm |
| Materiale | st52.3 (acciaio); aisi 316l (su richiesta) |
| Grandezza | 3/4' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | saldare di tasca (sw) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione