Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS406S
Rubix:999190900080648


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs406s |
| Pressione massima di esercizio | 245,2 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 2 SAE6000 SW AFS406S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs406s |
| Pressione massima di esercizio | 245,2 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 61 mm |
| Materiale | s355; aisi 316l |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | saldare di tasca (attacco sae) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione