CONTROFLANGIA 90 11/2 SAE6000 SW GFS40590S
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFS4059S
Rubix:999190900080865


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs40590s |
| Pressione massima di esercizio | 313,8 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 90 11/2 SAE6000 SW GFS40590S
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs40590s |
| Pressione massima di esercizio | 313,8 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1 1/2 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sae 6000 sw |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione