Riferimenti
Oleo Tecnica:GFS1029S
Rubix:999190900080808


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs10290s |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 90 1 SAE3000 SW GFS10290S
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs10290s |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25 mm |
| Materiale | s355; aisi 316l |
| Grandezza | 1' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sae 3000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione